サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
勝手なし
注文コード
11008426
品番
C8-DCMNN-00150-16
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
314
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
勝手なし
切込み角Kr(°)
50(95)
トラスコ品番
568-6539
質量(kg)
4
締付トルク(N・m)
6.4
寸法l1(mm)
150
寸法f1(mm)
0
ゲージチップ
CNMG 16 06 12
寸法λs(°)
-6
寸法γ(°)
-6
寸法D5m(mm)
80
寸法Dm2 min(mm)
115