サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
正方形90°
勝手
右勝手
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
注文コード
11008541
品番
C8-DSKNR-55080-19
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
314
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
75
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
568-6776
締付トルク(N・m)
6.4
寸法l1(mm)
80
寸法f1(mm)
55
ゲージチップ
SNMG 19 06 12
寸法λs(°)
-6
寸法γ(°)
-6
寸法D5m(mm)
80
寸法Dm1 min(mm)
125