サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形35°
勝手
右勝手
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
注文コード
11008636
品番
C8-DVJNR-55080-16
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
314
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
568-6865
締付トルク(N・m)
3
寸法l1(mm)
80
寸法f1(mm)
55
ゲージチップ
VNMG 16 04 08
寸法λs(°)
-13
寸法γ(°)
-4
寸法D5m(mm)
80
寸法Dm1 min(mm)
100
寸法Dm2 min(mm)
250