T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形35° 勝手勝手なし クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) 注文コード11008645 品番C8-DVVNN-00080-16
参考基準価格(税別)¥42,300 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど314種類から選べます 他の種類を見る
勝手勝手なし 適合チップひし形35° 切込み角Kr(°)72.5 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番568-6881 締付トルク(N・m)3 寸法l1(mm)80 寸法f1(mm)0.6 ゲージチップVNMG 16 04 08 寸法λs(°)-13 寸法γ(°)-4 寸法D5m(mm)80 寸法Dm2 min(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする