サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max P 旋削加工用カッティングユニット カップリングサイズC8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
クランプシステム
レバークランプ
注文コード
11008785
品番
C8-PCLNL-55080-19
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
314
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
レバークランプ
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
568-7098
寸法l1(mm)
80
寸法f1(mm)
55
ゲージチップ
CNMG 19 06 12
寸法λs(°)
-6
寸法γ(°)
-6
寸法D5m(mm)
80