T-Max(R) 旋削加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形55° 勝手 注文コード11009266 品番CDNNL 3225P 15-4
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は適合チップ・勝手・内容量など129種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムトップクランプ 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)62.5 チップ逃げ角(°)0 勝手 寸法b(mm)25 寸法h1(mm)32 寸法h(mm)32 締付トルク(N・m)3.9 寸法l1(mm)170 寸法l3(mm)41.2 寸法f1(mm)13 ゲージチップDNGN 15 07 08 寸法λs(°)-7 寸法γ(°)-6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする