T-Max(R) 旋削加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合チップひし形55° 注文コード11010614 品番DDJNL 3232P 15-2
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は適合チップ・形状・内容量など129種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 勝手 寸法b(mm)32 寸法h1(mm)32 寸法h(mm)32 締付トルク(N・m)3.9 寸法l1(mm)170 寸法l3(mm)39.4 寸法f1(mm)40 ゲージチップDNGQ 15 07 08 寸法λs(°)-7 寸法γ(°)-6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする