サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) 旋削加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形55°
注文コード
11010745
品番
DDNNR 3225P 15-2
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・形状・内容量
など
129
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
62.5
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
寸法b(mm)
25
寸法h1(mm)
32
寸法h(mm)
32
締付トルク(N・m)
3.9
寸法l1(mm)
170
寸法l3(mm)
41.2
寸法f1(mm)
13
ゲージチップ
DNGQ 15 07 08
寸法λs(°)
-7
寸法γ(°)
-6