T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) 注文コード11011061 品番DSKNL 3225P 12
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は形状・勝手・クランプシステムなど133種類から選べます 他の種類を見る
寸法b(mm)25 寸法f1(mm)32 寸法h(mm)32 寸法h1(mm)32 寸法l1(mm)170 寸法l3(mm)23.5 適合チップ正方形90° 勝手 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) 切込み角Kr(°)75 チップ逃げ角(°)0 トラスコ品番570-6483 締付トルク(N・m)3.9 ゲージチップSNMG 12 04 08 寸法λs(°)-6 寸法γ(°)-6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする