サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
寸法h(mm)
20
注文コード
11011971
品番
DTTNR 2020K 16
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・クランプシステム・寸法h
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
60
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
570-7528
寸法b(mm)
20
寸法h1(mm)
20
寸法h(mm)
20
締付トルク(N・m)
1.7
寸法l1(mm)
125
寸法l3(mm)
30.2
寸法f1(mm)
17
ゲージチップ
TNMG 16 04 08
寸法λs(°)
-6
寸法γ(°)
-6