サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) 1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
注文コード
11014577
品番
LF123H13-2020BM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,400
この商品は
勝手・内容量
など
179
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
0
トラスコ品番
571-5270
寸法b(mm)
20
寸法h1(mm)
20
寸法h(mm)
20
締付トルク(N・m)
4.5
寸法l1(mm)
125
寸法l3(mm)
34
寸法f1(mm)
21
シートサイズ
H
最大加工深さar(mm)
13
ゲージチップ
N123H2-0400-CM
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。