CoroCut(R) 1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手左勝手 注文コード11014701 品番LF123L25-3225BM
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は勝手・内容量など179種類から選べます 他の種類を見る
勝手左勝手 クランプシステムスクリュークランプ 切込み角Kr(°)0 トラスコ品番571-5695 寸法b(mm)25 寸法h1(mm)32 寸法h(mm)32 締付トルク(N・m)7 寸法l1(mm)170 寸法l3(mm)52 寸法f1(mm)26 シートサイズL 最大加工深さar(mm)25 ゲージチップN123L2-0800-GM
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする