曜日別特売
N123K2-0600-0002-GF 1125 CoroCut(R) 2 低送り溝入れレールチップシート サンドビック 11015663

N123K2-0600-0002-GF 1125 CoroCut(R) 2 低送り溝入れレールチップシート サンドビック 11015663
N123K2-0600-0002-GF 1125 CoroCut(R) 2 低送り溝入れレールチップシート サンドビック 11015663

CoroCut(R) 2 低送り溝入れレールチップシート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)材質1125チップシートサイズK注文コード11015663品番N123K2-0600-0002-GF 1125
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
用途仕上げ材質1125被削材PMSK勝手なし切削幅(mm)6コーティングTIALNチップ厚さ(mm)4.35刃幅公差(mm)-0.02~0.02寸法rε(mm)0.2寸法ar(mm)24.4寸法la(mm)6コーナー数2チップシートサイズK角度ψr(°)0チップブレーカー溝入れ/低送り切刃数2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする