サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R) 2サークリップ低送り溝入れ用チップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
1125
チップシートサイズ
H
注文コード
11016214
品番
N123H2-0415-0002-GF 1125
参考基準価格(税別)
¥55,100
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・チップシートサイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
材質
1125
タイプ
サークリップ溝入れ用
被削材
PMSK
勝手
なし
切削幅(mm)
4.15
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
4.35
刃幅公差(mm)
0.09〜0.13
寸法rε(mm)
0.2
寸法ar(mm)
24.4
寸法la(mm)
4.15
コーナー数
2
チップシートサイズ
H
角度ψr(°)
0
チップブレーカー
溝入れ/低送り
切刃数
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。