45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-18切れ刃 アーバ取付(ミリタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5400 トラスコ品番574-8348 注文コード11021717 品番R245-100Q32-18M
参考基準価格(税別)¥67,100 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は最高使用回転数・トラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る
寸法Dc(mm)100 寸法Dc2(mm)118.8 寸法ap(mm)10.0 寸法dmm(mm)32.0 寸法l1(mm)50 トラスコ品番574-8348 質量(kg)1.9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5400
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする