サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 300 正面フライスカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dmm(mm)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
28500
注文コード
11021981
品番
R300-032A25-10H
参考基準価格(税別)
¥53,600
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法dmm・最高使用回転数
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
高性能と高い安全性の多軸ミリングに最適な丸チップカッタ
トラスコ品番
574-9859
質量(kg)
0.7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
28500
寸法l3(mm)
35
寸法D3(mm)
32
寸法l2(mm)
150
寸法dmm(mm)
25
最大切込みap(mm)
5
寸法Dc(mm)
22