サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 300 正面フライスカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dmm(mm)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8900
注文コード
11022015
品番
R300-032A25-12M
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法dmm・最高使用回転数
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
高性能と高い安全性の多軸ミリングに最適な丸チップカッタ
トラスコ品番
607-5550
質量(kg)
1.2
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8900
寸法l3(mm)
40
寸法D3(mm)
32
寸法l2(mm)
190
寸法dmm(mm)
25
最大切込みap(mm)
6
寸法Dc(mm)
20