サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
正面および倣い加工用フライスカッターCoroMill(R) 300 Coromant Capto(R)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
32900
注文コード
11022067
品番
R300-035C3-12M
参考基準価格(税別)
¥50,100
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用回転数
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D3(mm)
35
寸法D5m(mm)
32
寸法Dc(mm)
23
寸法l1(mm)
43
最大切込みap(mm)
6
トラスコ品番
574-9921
質量(kg)
0.2
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
32900