正面および倣い加工用フライスカッターCoroMill(R) 300 Coromant Capto(R)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用回転数(min-1[r.p.m])28300 注文コード11022137 品番R300-042C4-12H
参考基準価格(税別)¥67,500 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は最高使用回転数など30種類から選べます 他の種類を見る
寸法D3(mm)42 寸法D5m(mm)40 寸法Dc(mm)30 寸法l1(mm)50 最大切込みap(mm)6 トラスコ品番574-9999 質量(kg)0.6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])28300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする