正面および倣い加工用フライスカッターCoroMill(R) 300 Coromant Capto(R)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000 注文コード11022234 品番R300-052C5-12H
参考基準価格(税別)¥77,100 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は最高使用回転数など30種類から選べます 他の種類を見る
寸法D3(mm)52 寸法D5m(mm)50 寸法Dc(mm)40 寸法l1(mm)50 最大切込みap(mm)6 トラスコ品番575-0091 質量(kg)1.0 最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする