サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
正面および倣い加工用フライスカッターCoroMill(R) 300 アーバ取付(ミリタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dmm(mm)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
22100
トラスコ品番
575-0202
注文コード
11022356
品番
R300-063Q22-12L
参考基準価格(税別)
¥70,400
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmm・最高使用回転数・トラスコ品番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D3(mm)
63
寸法Dc(mm)
51
寸法dmm(mm)
22
寸法l1(mm)
50
最大切込みap(mm)
6
トラスコ品番
575-0202
質量(kg)
0.9
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
22100