サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
正面および倣い加工用フライスカッターCoroMill(R) 300 Coromant Capto(R)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
21700
注文コード
11022435
品番
R300-066C6-12M
参考基準価格(税別)
¥86,700
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用回転数
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D3(mm)
66
寸法D5m(mm)
63
寸法Dc(mm)
54
寸法l1(mm)
50
最大切込みap(mm)
6
トラスコ品番
575-0288
質量(kg)
1.6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
21700