正面および倣い加工用フライスカッターCoroMill(R) 300 アーバ取付(ミリタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法dmm(mm)27 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15400 トラスコ品番575-0474 注文コード11022627 品番R300-080Q27-16M
参考基準価格(税別)¥83,800 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980
この商品は寸法dmm・最高使用回転数・トラスコ品番など32種類から選べます 他の種類を見る
寸法D3(mm)80 寸法Dc(mm)64 寸法dmm(mm)27 寸法l1(mm)50 最大切込みap(mm)8 トラスコ品番575-0474 質量(kg)1.1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする