サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
正面および倣い加工用フライスカッターCoroMill(R) 300 アーバ取付(ミリタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dmm(mm)
32
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13300
トラスコ品番
575-0695
注文コード
11022864
品番
R300-100Q32-16M
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmm・最高使用回転数・トラスコ品番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D3(mm)
100
寸法Dc(mm)
84
寸法dmm(mm)
32
寸法l1(mm)
50
最大切込みap(mm)
8
トラスコ品番
575-0695
質量(kg)
1.7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13300