正面および倣い加工用フライスカッターCoroMill(R) 300 アーバ取付(ミリタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法dmm(mm)32 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11900 トラスコ品番575-1128 注文コード11023476 品番R300-125Q32-16M
参考基準価格(税別)¥137,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は寸法dmm・最高使用回転数・トラスコ品番など32種類から選べます 他の種類を見る
寸法D3(mm)125 寸法Dc(mm)109 寸法dmm(mm)32 寸法l1(mm)63 最大切込みap(mm)8 トラスコ品番575-1128 質量(kg)2.9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする