サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
90°肩削りカッター CoroMill 390-11切れ刃 コロマントキャプト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
M(クロスピッチ:刃数中)
注文コード
11025095
品番
R390-025C3-11M050
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
コロマントキャプト
チップサイズ
11
タイプ
コロマントキャプト
刃数
M(クロスピッチ:刃数中)
工具径(mm)
25
接続径
32
機能長さ(mm)
50
使用可能長さ(mm)
32
トラスコ品番
575-6138
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)