サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
ロングエッジ90°肩削りカッターCoroMill 390D-18切れ刃 コロマントキャプト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
L(コースピッチ:刃数少)
注文コード
11025752
品番
R390-066C6-57L
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
コロマントキャプト
チップサイズ
18
タイプ
コロマントキャプト
刃数
L(コースピッチ:刃数少)
工具径(mm)
66
接続径
63
機能長さ(mm)
94.6
トラスコ品番
575-7223
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)