サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
90°肩削りカッター CoroMill 390-18切れ刃 アーバ取付(ミリタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11025917
品番
R390-100Q32-18M
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
チップサイズ
18
タイプ
アーバ取付(ミリタイプ)
刃数
M(クロスピッチ:刃数中)
工具径(mm)
100
接続径
32
機能長さ(mm)
50
トラスコ品番
575-7452
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)