サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
90°肩削りカッター CoroMill 390-18切れ刃 アーバ取付(ミリタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11026416
品番
R390-125Q40-18M
参考基準価格(税別)
¥139,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
チップサイズ
18
タイプ
アーバ取付(ミリタイプ)
刃数
M(クロスピッチ:刃数中)
工具径(mm)
125
接続径
40
機能長さ(mm)
63
トラスコ品番
575-7819
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)