サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 790 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
C8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14000
注文コード
11028507
品番
R790-100C8S1-22M
参考基準価格(税別)
¥194,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmm・サイズ・最高使用回転数
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5m(mm)
80
寸法Dc(mm)
100
寸法l1(mm)
66
寸法l3(mm)
66
最大切込みap(mm)
18.0
刃径(Φmm)
100
質量(kg)
3.1
サイズ
C8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14000