カッタ(スライド)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11028604 品番R820B-AR12SCFC06A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
適合
アダプタ/C4-R820B-AA3044A、C5-R820B-AA3086A、C6-R820B-AA3099A、HA06-R820B-AA3099A
シムセット/R820B-AS00A
カバーコロターン107/R820B-AC11A
チップ形状/CC…06
加工径Dc(Φmm)最小-最大44-50.5 アダプタサイズB カップリングサイズC4-C6 HSK63/A 切込み角Kr(°)90 加工深さ4×D5m 切削油内部給油 加工公差IT9 トラスコ品番576-1026
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする