サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
カッタ(スライド)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11028656
品番
R820B-BR12SCKC06A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,300
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合
アダプタ/C4-R820B-AA3044A、C5-R820B-AA3086A、C6-R820B-AA3099A、HA06-R820B-AA3099A
シムセット/R820B-AS00A
カバーコロターン107/R820B-AC11A
チップ形状/CC…06
加工径Dc(Φmm)最小-最大
49.5-56
アダプタサイズ
B
カップリングサイズ
C4-C6 HSK63/A
切込み角Kr(°)
75
加工深さ
4×D5m
切削油
内部給油
加工公差
IT9
トラスコ品番
576-1077
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。