カッタ(スライド)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11028762 品番R820D-AR18SCFC09A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
適合
アダプタ/C5-R820D-AA3052A、C6-R820D-AA3060A、HA06-T820D-AA3064A
シムセット/R820D-AS00A
カバーコロターン107/R820D-AC17A
チップ形状/CC…09
トラスコ品番576-1247 加工深さ4×D5m 切込み角Kr(°)90 切削油内部給油 カップリングサイズC5-C6 HSK63/A 加工公差IT9 加工径Dc(Φmm)最小-最大69-78.5 アダプタサイズD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする