サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
カッタ(スライド)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11028875
品番
R820D-BR18SSYC09A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,800
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合
アダプタ/C5-R820D-AA3052A、C6-R820D-AA3060A、HA06-T820D-AA3064A
シムセット/R820D-AS00A
カバーコロターン107/R820D-AC17A
チップ形状/SC…09
トラスコ品番
576-1301
加工深さ
4×D5m
切込み角Kr(°)
84
切削油
内部給油
カップリングサイズ
C5-C6 HSK63/A
加工公差
IT9
加工径Dc(Φmm)最小-最大
77.5-87
アダプタサイズ
D