パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の キッチンラック・キッチン小物収納
パール金属の 調味料ラック
キッチンメイト 調味料ラック2段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11040718
品番
HC-31
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
調味料をひとまとめに収納。
材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)脚キャップ:塩化ビニル
質量(g)
397
耐荷重(kg)
上段:1.5、下段:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅210×奥行150×高さ200