パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の キッチンラック・キッチン小物収納
パール金属の キッチンスタンド
キッチンフィット コーナーラック2段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11040761
品番
HB-5556
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
パンチング棚で小物も置ける。
材質
鉄(エポキシ樹脂塗装)
質量(g)
851
耐荷重(kg)
上段:3、下段:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅330×奥行205×高さ270