45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-18切れ刃 アーバ取付(FMAタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11044083 品番 RA245-080J25-18H
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
寸法Dc(mm)80 寸法Dc2(mm)101.3 寸法ap(mm)10.0 寸法dmm(mm)25.4 寸法l1(mm)50 トラスコ品番577-5736 質量(kg)1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする