45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-18切れ刃 アーバ取付(ミリタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6100 トラスコ品番695-0515 注文コード11044092 品番RA245-080J25-18M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,500
この商品は最高使用回転数・トラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る
寸法Dc(mm)80 寸法Dc2(mm)101.3 寸法ap(mm)10.0 寸法dmm(mm)25.4 寸法l1(mm)50 トラスコ品番695-0515 質量(kg)1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6100
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする