サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
CoroMill(R) 390-18 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
工具径(mm)
160
注文コード
11044424
品番
RA390-160J50.8-18M
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
工具径・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
チップサイズ
18
タイプ
アーバ取付(FMAタイプ)
刃数
M(クロスピッチ:刃数中)
工具径(mm)
160
接続径
50.8
機能長さ(mm)
63
トラスコ品番
577-6384
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)