CoroCut(R)1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト右勝手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番607-5894 注文コード11045273 品番RF123D08-2020B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,400
この商品はトラスコ品番20種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 クランプシステムスクリュークランプ 切込み角Kr(°)0 トラスコ品番607-5894 寸法b(mm)20 寸法h1(mm)20 寸法h(mm)20 締付トルク(N・m)2.5 寸法l1(mm)125 寸法l3(mm)25.5 寸法f1(mm)21 シートサイズD 最大加工深さar(mm)8 ゲージチップN123D2-0150-CM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする