サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R)1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト右勝手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
607-5908
注文コード
11045282
品番
RF123D08-2525B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,600
この商品は
トラスコ品番
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
0
トラスコ品番
607-5908
寸法b(mm)
25
寸法h1(mm)
25
寸法h(mm)
25
締付トルク(N・m)
2.5
寸法l1(mm)
150
寸法l3(mm)
25.5
寸法f1(mm)
26
シートサイズ
D
最大加工深さar(mm)
8
ゲージチップ
N123D2-0150-CM