サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) 1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右勝手
注文コード
11045334
品番
RF123E17-1616B-S
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・内容量
など
179
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
0
トラスコ品番
607-5932
寸法b(mm)
16
寸法h1(mm)
16
寸法h(mm)
16
締付トルク(N・m)
2.5
寸法l1(mm)
125
寸法l3(mm)
26
寸法f1(mm)
16.15
シートサイズ
E
最大加工深さar(mm)
17
ゲージチップ
N123E2-0200-CM
寸法Dm max(mm)
34
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。