サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R)1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト右勝手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
610-5955
注文コード
11045474
品番
RF123H25-2020BM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,400
この商品は
トラスコ品番
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
0
トラスコ品番
610-5955
寸法b(mm)
20
寸法h1(mm)
20
寸法h(mm)
20
締付トルク(N・m)
7
寸法l1(mm)
125
寸法l3(mm)
47
寸法f1(mm)
21
シートサイズ
H
最大加工深さar(mm)
25
ゲージチップ
N123H2-0400-CM