サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn(R) 107 旋削工具用カートリッジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形80°
勝手
左
注文コード
11046061
品番
SCFCL 10CA-09
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・形状・勝手
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
90
トラスコ品番
578-1825
タイプ
カートリッジ
切刃長さ(mm)
9.7
適合チップ
ひし形80°
寸法b(mm)
11
寸法h1(mm)
10
寸法h(mm)
15
締付トルク(N・m)
3
寸法l1(mm)
50
寸法f1(mm)
14
チップ逃げ角(°)
7
ゲージチップ
CCMT 09 T3 08
寸法λs(°)
-3
寸法γ(°)
0
寸法Dm1 min(mm)
40
寸法l8(mm)
30
カートリッジ形式
ISO,JIS規格A形