CoroTurn(R) 107 旋削工具用カートリッジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形80° 勝手 注文コード11046086 品番SCFCR 08CA-06
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は適合チップ・形状・勝手など104種類から選べます 他の種類を見る
勝手 クランプシステムスクリュークランプ 切込み角Kr(°)90 トラスコ品番578-1841 タイプカートリッジ 切刃長さ(mm)6.5 適合チップひし形80° 寸法b(mm)8 寸法h1(mm)8 寸法h(mm)10 締付トルク(N・m)0.9 寸法l1(mm)32 寸法f1(mm)10 チップ逃げ角(°)7 ゲージチップCCMT 06 02 04 寸法λs(°)-6 寸法γ(°)0 寸法Dm1 min(mm)25 寸法l8(mm)15 カートリッジ形式ISO,JIS規格A形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする