CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形80° 勝手 注文コード11046183 品番SCLCR 1010K 06-S
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は適合チップ・勝手・内容量など215種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムスクリュークランプ 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 勝手 寸法b(mm)10 寸法h(mm)10 トラスコ品番578-2091 寸法h1(mm)10 締付トルク(N・m)0.9 寸法l1(mm)125 寸法l3(mm)10 寸法f1(mm)10 ゲージチップCCMT 06 02 04 寸法λs(°)0 寸法γ(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする