サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形55°
勝手
なし
注文コード
11046463
品番
SDNCN 1212K 11-S
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・内容量
など
215
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
スクリュークランプ
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
62.5
チップ逃げ角(°)
7
勝手
なし
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12
トラスコ品番
578-3402
寸法h1(mm)
12
締付トルク(N・m)
3
寸法l1(mm)
125
寸法l3(mm)
21
寸法f1(mm)
6.2
ゲージチップ
CCMT 11 T3 08
寸法λs(°)
0
寸法γ(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。