勝手右
クランプシステムスクリュークランプ
切込み角Kr(°)60
トラスコ品番579-0671
タイプカートリッジ
切刃長さ(mm)11
適合チップ正三角形60°
寸法b(mm)11
寸法h1(mm)10
寸法h(mm)15
締付トルク(N・m)0.9
寸法l1(mm)44
寸法l2(mm)49
寸法f1(mm)14.0
チップ逃げ角(°)7
ゲージチップTCMT 11 03 04
寸法λs(°)-4
寸法γ(°)0
寸法Dm1 min(mm)40
寸法l8(mm)24
カートリッジ形式ISO,JIS規格A形