パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
中華家 ステンレス製チャーハンスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11047840
品番
HC-295
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
おつまみや薬味皿として。たれ皿としても使えて便利。
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
180
質量(g)
31
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×25
柄長さ(mm)
100