GEK085-W36 デジラチェ モンキタイプ KTC 11049141 GEK085-W36 デジラチェ モンキタイプ KTC 11049141 GEK085-W36 デジラチェ モンキタイプ KTC 11049141 GEK085-W36 デジラチェ モンキタイプ KTC 11049141 GEK085-W36 デジラチェ モンキタイプ KTC 11049141

デジラチェ モンキタイプ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11049141 品番GEK085-W36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

口径部の口開き寸法が変ってもボルト・ナットの中心位置がほとんど変らない専用形状を採用、サイズが変わっても力点から回転軸までの距離がほとんど変らないため、より正確なトルク測定が可能です。また、レーザーマーキングによる目盛り表示など、使い勝手にも優れています。
目標トルクを最大5件までメモリ可能、頻度の高い作業に最適。
国際基準(ISO)の基準をクリアする本格派トルク計測機能。
トルク単位換算機能付で旧車や外車の整備も安心。

種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 全長L(mm)275.2 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)17〜85 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向 主な用途締め付け用 規格ISO基準 設定トルク数プレセットモード5件、合否判定モード1件。 質量(g)560 寸法B(mm)69 寸法T1(mm)14.5 寸法T2(mm)36 測定単位N・m(切替での換算可能 kgf・m、lbf・in、lbf・ft) 電源コイン型リチウム電池 CR2354×1 オートパワーオフ約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。(変更可能) 二面幅(mm)(適合)10〜36 付属品専用樹脂ケース トラスコ品番342-9385

商品説明動画

デジラチェ(GEK)紹介
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11049141
2021-05-12
用途:
配管フランジの締付け
建設業・工事業

ボックスレンチを使える場所で無い場所のトルク管理に使いましたが、ナットを口元まで入れることが出来なかったので正確なトルクでの締付けは出来なかったが目安にはなります。

1人が参考にしています
対象商品:
11049141
2017-10-29
用途:
組立作業
不二エム・アンド・シー株式会社 様

今まではふつうのモンキーレンチを使っていましたが、握り部分が太くなり作業が楽になりました。また、トルク設定し作業しているので無駄な力を使わずに済んでいます。

対象商品:
11049141
2017-05-26
用途:
バイク・車の整備

5件の値を記憶させておけます、感でナットを締めていた時より安心感が有ります、特にオイルのドレンボルトはアルミワッシャーを潰すほどの過剰なトルクで締め付けていたのを改善できたのが良かったです。欠点としては長年使ってきてグリップのプラスチックが粘ついて作業手袋に黒く粘着するようになりました、パーツクリーナーで拭き取ればきれいになりますがまた粘着くようになるので材質の問題なのか保管の仕方なのかわかりませんが気になるところです。

4人が参考にしています
対象商品:
11049141
2016-07-24
用途:
冷凍、空調機のフレアナット締め

モンキータイプなので、新冷媒に限らずR407Cなどの旧冷媒のフレア締め。各サービスバルブのキャップにもコレ一本で対応してくれる優れもの。
また首が折れるタイプとは異なるので、締まった感触を確かめつつのトルク加減の確認が出来る。
メモリー機能で頻度の高い値はセット出来、ボタン操作に慣れれば、その煩わしさもそれほど気にならない。
しかし、スパナタイプのトルクレンチ同様に、締められる方向がジョーに向かう一方向のみなので、冷媒管の状況次第では差し込み難い。若しくは、全く差し込めないという事態に落ち入る。
私の場合。その様な時には、フレアナットの面角度がデジラチェで噛める角度になる様所まで、ノーマルなフレアレンチで調整する。などして対応しているが、その様な状況下では、12角の接触面を持つラチェットタイプのトルクレンチの方が扱い易いのは確かである。
またデジタル機器なので、保管や運搬時を含めた取り扱いにも、他のタイプの製品以上の注意が必要となる。
私の場合、単機能の専用品を多数揃えメンテナンスするより、予算的に安上がりなのでこの製品を選んだ。

2人が参考にしています
対象商品:
11049141
2015-08-11
用途:
エアコンの配管作業
建設業・工事業

今まで、感で締めてましたが、きっちりとしたトルク締めができます、とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする